Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023028 CC/C3W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023028 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23028 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576601651
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 68 kN Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 230.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 28 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3 Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite B: 53 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Tragzahlen statisch: 680 kN Tragzahlen dynamisch: 465 kN Referenzdrehzahl min-1: 2600 r min: 2 mm Innendurchmesser d: 140 mm Grenzdrehzahl min-1: 3400 Schultermaß d2: 158 mm Schultermaß D1: 190 mm Außendurchmesser D: 210 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
210 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
230..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
28
Breite B:
53 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
68 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3400
Innendurchmesser d:
140 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2600
Schultermaß D1:
190 mm
Schultermaß d2:
158 mm
Tragzahlen dynamisch:
465 kN
Tragzahlen statisch:
680 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 23028 CC/C3W33, 10023028 CC/C3W33
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 335,30*
€ 362,55*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,82*
€ 385,48*
Frei Haus
ab € 360,76*
€ 387,37*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 372,74*
€ 400,02*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,80*
€ 409,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,68*
€ 487,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,20*
€ 484,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,62*
€ 480,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,85*
€ 472,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,80*
€ 453,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23028.EAW33C3
ab € 211,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.