Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22226 -E1-XL-C3 130x230x64, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22226 -E1-XL-C3 130x230x64, Pendelrollenlager
FAG 22226 -E1-XL-C3 130x230x64, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10071979
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22226 -E1-XL-C3
EAN/GTIN:
     4026677827319
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
22226 -E1-XL-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,300 kg
Innenmaße:
130,000 mm
Außenmaße:
230,000 mm
Breite:
64,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22226 -E1-XL-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
123
Frei Haus
ab € 236,03*
€ 256,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 256,77*
2 Tage
125
Frei Haus
ab € 239,25*
€ 259,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,90*
€ 288,11*
5 Tage
123
€ 10,00*
ab € 276,87*
€ 298,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 236,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22226 E/C3
ab € 270,35*
Ähnlich
SNR
22226.EAW33C3
ab € 236,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.