Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522226-E1-XL-C3 FAG Pendelrollenlager 22226-E1-XL-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522226-E1-XL-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190004990030
EAN/GTIN:
     4026677827319
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 222..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 130mm Außendurchmesser [D]: 230mm Breite [B]: 64mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 760000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 890000N Grenzdrehzahl [n G]: 33501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 25001/min Baureihe: 222..-E1-XL Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
230mm
Baureihe:
222..-E1-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
25001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
130mm
Breite [B]:
64mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
760000N
Grenzdrehzahl [n G]:
33501/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
890000N
Weitere Suchbegriffe: 0190004990030, 20522226-E1-XL-C3, 22226-E1-XL-C3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
123
Frei Haus
ab € 236,03*
€ 256,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 256,77*
2 Tage
125
Frei Haus
ab € 239,25*
€ 259,44*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,90*
€ 288,11*
5 Tage
123
€ 10,00*
ab € 276,87*
€ 298,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,84*
€ 336,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,90*
€ 316,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 265,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22226 E/C3
ab € 270,35*
Ähnlich
SNR
22226.EAW33C3
ab € 236,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.