Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6802 LLU/5K 15x24x5, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6802 LLU/5K 15x24x5, Rillenkugellager
NTN 6802 LLU/5K 15x24x5, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10149352
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6802 LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359407969
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,005 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
24,000 mm
Breite:
5,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Rillenkugellager 6802 LLU/5K, NTN Rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 7,59*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 5,18*
€ 7,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,50*
€ 8,20*
Lager 2867
2
€ 4,90*
ab € 6,12*
€ 8,83*
€ 3,19*
ab € 6,21*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
61802-2RS1
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.