Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6802LLU/5K 15 x 24 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6802LLU/5K 15 x 24 x 5 mm
NTN Rillenkugellager 6802LLU/5K 15 x 24 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126363
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6802LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359407969
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
630
Innendurchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
24
Breite (mm):
5
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6800
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
61802-2RS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Breite:
5 mm
Gewicht:
630
Weitere Suchbegriffe: Dünnringlager| DIN 625| Rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 7,59*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 5,18*
€ 7,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,50*
€ 8,20*
4 Tage
2
€ 4,90*
ab € 6,12*
€ 8,83*
€ 3,19*
ab € 6,21*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
61802-2RS1
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.