Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAR20 -DO-2RS 20x53x16, Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GAR20 -DO-2RS 20x53x16, Gelenkkopf
INA GAR20 -DO-2RS 20x53x16, Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     2867-10205508
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAR20 -DO-2RS
EAN/GTIN:
     4012802524987
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,327 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
53,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, INA Gelenkkopf GAR20 -DO-2RS, INA Gelenkkopf
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
45
1
€ 4,90*
ab € 27,90*
€ 36,26*
1 Tag
91
1
€ 4,90*
ab € 25,93*
€ 38,69*
1
€ 4,95*
ab € 31,1686*
€ 40,1486*
1
€ 3,19*
ab € 31,35*
€ 40,15*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,10*
€ 41,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.