Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GAR20-DO-2RS INA Gelenkkopf GAR20-DO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00016733_a.png
00016733_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GAR20-DO-2RS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066340360000
EAN/GTIN:
     4012802524987
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, abgedichtetTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 16 mm Außendurchmesser dk: 29 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GAR.. Befestigungsart: Außengewinde Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Gewindeausführung: rechts Toleranz Innendurchmesser d1: -0,01 mm Außendurchmesser D: 35 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Schultermaß d1: 24,2 mm Außendurchmesser d2: 53 mm Gewinde: M20x1,5 Gewinde l3: 43 mm Gesamthöhe l4: 104,5 mm Mittenmaß l7: 27 mm Kippwinkel: 9 ° Tragzahlen statisch: 75,6 kN radiale Lagerluft: 0,030-0,082 mm Breite C: 13 mm Höhe h1: 78 mm Tragzahlen dynamisch: 29,6 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Außendurchmesser D:
35 mm
Außendurchmesser d2:
53 mm
Außendurchmesser dk:
29 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GAR..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Breite C:
13 mm
Gesamthöhe l4:
104,5 mm
Gewinde:
M20x1,5
Gewinde l3:
43 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe h1:
78 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Kippwinkel:
9 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
27 mm
radiale Lagerluft:
0,030-0,082 mm
Schultermaß d1:
24,2 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,01 mm
Tragzahlen dynamisch:
29,6 kN
Tragzahlen statisch:
75,6 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, GELENKLAGER, GAR20-DO-2RS, SCHMIERBAR, GELENKAUGE, 0066340360000, 235GAR20-DO-2RS, WELLENGELENK
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
€ 4,90*
ab € 27,90*
€ 36,26*
Lager 8670
91
1
€ 4,90*
ab € 25,93*
€ 38,69*
1
€ 4,95*
ab € 31,1686*
€ 40,1486*
1
€ 3,19*
ab € 31,35*
€ 40,15*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,10*
€ 41,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,93* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.