Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIL40 -UK-2RS 40x92x28, Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIL40 -UK-2RS 40x92x28, Gelenkkopf
INA GIL40 -UK-2RS 40x92x28, Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     2867-10206051
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIL40 -UK-2RS
EAN/GTIN:
     4012802528770
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,966 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
92,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, INA Gelenkkopf GIL40 -UK-2RS, INA Gelenkkopf
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
8
Frei Haus
ab € 177,10*
€ 197,40*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 197,94*
€ 219,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,07*
€ 219,43*
€ 4,95*
ab € 207,7522*
€ 228,5822*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,39*
€ 230,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.