Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIL40-UK-2RS-A INA Gelenkkopf GIL40-UK-2RS-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B787A_a.png
000B787A_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIL40-UK-2RS-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066456230000
EAN/GTIN:
     4012802528770
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, abgedichtet, LinksgewindeTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 92 mm Breite B: 188 mm Breite C: 188 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
92 mm
Breite B:
188 mm
Breite C:
188 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 0066456230000, GIL40-UK-2RS-A, 235GIL40-UK-2RS-A
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 178,28*
€ 201,85*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 178,52*
€ 201,87*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,09*
€ 201,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 188,04*
€ 219,10*
€ 4,95*
ab € 207,3222*
€ 234,2022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.