Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 20 cm transparent 90 my


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 20 cm transparent 90 my
Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 20 cm transparent 90 my
Artikel-Nr.:
     2909-4002911201916
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10191
EAN/GTIN:
     4002911201916
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
100 Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 20 cm transparent 90 my

transparente Siegelrandbeutel

- Abmessungen: 40 x 20 cm
- Stärke: 90 my
- geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln
- nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5)
- Siegeltemperatur: 100° bis 180° Grad
- Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden)
- kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich
- Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich

Schlagworte: Vakuumbeutel, Vakuumierbeutel

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
40 cm
Breite:
20 cm
Gewicht:
13,7
Material:
PA / PE
Materialdicke:
90 my
Höhe der Einzelpackung:
40
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
2,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1390,9
Professional:
Professional Produkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 12,50*
11 Tage
38
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 14,76*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,09*
€ 15,71*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,54*
€ 16,45*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 17,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
10192
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.