| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-005 Herst.-Nr.: 10192 EAN/GTIN: 4002911101926 |
| |
|
| | |
| 100 Siegelrandbeutel, PA / PE 50 cm x 30 cm transparent 90 my von PAPSTAR transparente Siegelrandbeutel, Abmessungen: 50 x 30 cm, Stärke: 90 my, geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln, nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5), Siegeltemperatur: 100° bis 180° Grad, Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden), kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich, Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich, Schlagworte: Vakuumbeutel, Vakuumierbeutel,
Weitere Informationen: | | Länge: | 2.50 cm | Breite: | 32.00 cm | Höhe: | 51.30 cm | Gewicht: | 2.49 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 18,09* | € 22,42* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,75* | € 22,75* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 21,32* | € 30,73* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 21,64* | € 32,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1809* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 112,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|