Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot "Dots"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot "Dots"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot "Dots"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot "Dots"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911204511
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10451
EAN/GTIN:
     4002911204511
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot "Dots"

Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor

- 40 x 40 cm
- 3-lagig
- 1/4-Falz

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
8,5
Material:
Tissue
Materialdicke:
51 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
2,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
173,7
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,40*
Lager 2909
200
10
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 4,58*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 5,61*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.