Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" eckig 13 cm x 20 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" eckig 13 cm x 20 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 13 cm x 20 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 13 cm x 20 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 13 cm x 20 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911210628
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11062
EAN/GTIN:
     4002911210628
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
250 Teller, Pappe "pure" eckig 13 cm x 20 cm weiss

flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 13 x 20 cm
- Format: eckig
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
eckig
Höhe:
13 cm
Breite:
20 cm
Gewicht:
5,9
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
210 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
13
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
16,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1484
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,25*
€ 9,25*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 10,35*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,62*
€ 11,70*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,93*
€ 15,12*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,11*
€ 26,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,91*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,34*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,43*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,34*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,13*
Sonstiges
PAPSTAR
81197
ab € 0,95*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,53*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.