Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegteller
>
Pappteller
>
Artikel
Papstar 11057 Teller
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Papstar
icecat
icecat
Lager 2909
Artikel-Nr.:
2909-4002911210574
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
PAP11057
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton
- Abmessungen: 11 x 17,5 cm
- aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert
- kompostierbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
4.3 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
1082.6 g
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
240 mm
Versandkartonslänge
365 mm
Versandkartonshöhe
235 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
4559 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
4002911210574
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rechteckig
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC, TÜV
... >
Küchenutensilien
>
Einweg-Geschirr
>
Einweggeschirr
Weitere Suchbegriffe:
Holzteller
,
Imbiss-Teller
,
Imbissteller
,
Palmblattteller
,
Zuckerrohrteller
,
Papp-Teller
,
Pappteller
,
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
papstar einwegteller pappe
,
bambusteller papstar
,
einweg teller
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2909
4 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,75*
€ 7,75*
Lager 2813
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,89*
Lager 505
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,95*
€ 11,18*
Lager 388
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 23,08*
€ 33,28*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,28*
€ 37,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen (
entspricht € 31,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2909
Versand:
Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2909
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papstar 11062 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
11062
ab € 7,18*
Sonstiges
Papstar 11071 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
11071
ab € 9,32*
Sonstiges
Papstar 11074 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
11074
ab € 11,44*
Sonstiges
Papstar 11092 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
11092
ab € 14,41*
Sonstiges
Papstar 11100 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
11100
ab € 14,23*
Sonstiges
Papstar 11185 Teller Rund Papier Weiß
PAPSTAR
11185
ab € 6,89*
Sonstiges
Papstar 81197 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
81197
ab € 0,94*
Sonstiges
Papstar 81199 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
81199
ab € 1,52*
Sonstiges
Teller, Pappe "pure" eckig 10 cm x 16 cm weiss
PAPSTAR
81196
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen