Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81197 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 81197 Einweggeschirr Teller
Papstar 81197 Einweggeschirr Teller
Papstar 81197 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     2813-374-1640
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81197
EAN/GTIN:
     4002911811979
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Maße: 13 x 20 cm - Format: eckig - Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial - Farbe: weiß - lebensmittelecht - nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt - kompostierbar Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit unserem Partner "Climate Partner" klimaneutral hergestellt alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rechteckig
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
18
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,46*
11 Tage
unbekannt
18
pro Packung
€ 6,50*
ab € 0,94*
€ 1,52*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,95*
€ 1,91*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 3,21*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 17,73*
€ 25,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0392* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Packungen
Mindestbestellmenge: 18 Packungen ( entspricht € 26,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,865*
Sonstiges
PAPSTAR
11062
ab € 7,63*
Sonstiges
PAPSTAR
11071
ab € 9,35*
Sonstiges
PAPSTAR
11074
ab € 11,43*
Sonstiges
PAPSTAR
11092
ab € 14,34*
Sonstiges
PAPSTAR
11100
ab € 14,18*
Sonstiges
PAPSTAR
81199
ab € 1,52*
Sonstiges
PAPSTAR
81196
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.