Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Flachbeutel
>
Frühstücksbeutel
>
Artikel
Bodenbeutel, PP 17,3 cm x 11,5 cm x 4 cm transparent
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Papstar
Lager 2909
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2909-4002911223505
Hersteller:
Starpak
Herst.-Nr.:
12350
EAN/GTIN:
4002911223505
Suchbegriffe:
Frischhalte-Beutel
Frischhaltebeutel
Frühstücks-Beutel
Frühstücks-Tüten
300 Bodenbeutel, PP 17,3 cm x 11,5 cm x 4 cm transparent
Bodenbeutel aus transparentem Polypropylen
- Abmessungen: 17,3 x 11,5 x 4 cm
- Standbodenfläche: ca. 7 x 4,3 cm
- Materialstärke: 30 my
- ideal zum Verpacken von Gebäck oder Pralinen
- zum Versiegeln und Verschweißen geeignet
Suchbegriffe / Schlagworte: Cellophanbeutel, Zellglasbeutel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
17,3 cm
Breite:
11,5 cm
Gewicht:
1,6
Material:
PP
Materialdicke:
30 my
Höhe der Einzelpackung:
12
Breite der Einzelpackung:
12
Tiefe der Einzelpackung:
17,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
531,2
Professional:
Professional Produkt
... >
Serviceverpackungen - recyclebar -
>
Lebensmittelbeutel -recylebar-
>
Bodenbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücksbeutel
,
Frühstückstüte
,
Geschenkbeutel
,
Geschenktasche
,
Geschenktragetaschen
,
Geschenktüte
,
Kreuzbodenbeutel
,
Geschenktüte Weihnachten
,
Weihnachtsgeschenktüte
,
geschenktüte 12 x 18 cm
,
geschenktüte weihnachten
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,24*
€ 13,86*
Lager 2813
12 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 14,50*
Lager 2909
4 Tage
80
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 14,50*
€ 14,50*
Lager 6855
4 Tage
1
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 14,50*
€ 14,50*
Lager 505
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 13,49*
€ 18,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 14,50*
€ 17,255
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete (
entspricht € 58,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2909
Versand:
Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2909
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodenbeutel, PP 15 cm x 10 cm x 3,5 cm transparent
Starpak
12352
ab € 8,74*
Sonstiges
Bodenbeutel PP 16 cm x 9,5 cm x 4 cm transparent, 10 Stk.
VEPATIM
PAP-12464
ab € 0,78*
Sonstiges
Bodenbeutel PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent, 10 Stk.
VEPATIM
PAP-12465
ab € 1,05*
Sonstiges
Bodenbeutel PP 27 cm x 18 cm x 7 cm transparent, 10 Stk.
VEPATIM
PAP-12466
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen