Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel, LLDPE 10 l 60 cm x 40 cm transparent in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefrierbeutel, LLDPE 10 l 60 cm x 40 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 10 l 60 cm x 40 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 10 l 60 cm x 40 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 10 l 60 cm x 40 cm transparent in Faltschachtel
Gefrierbeutel, LLDPE 10 l 60 cm x 40 cm transparent in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     2909-4002911241790
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14179
EAN/GTIN:
     4002911241790
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
24 Gefrierbeutel, LLDPE 10 l 60 cm x 40 cm transparent in Faltschachtel

Gefrierbeutel in Faltschachtel

- Füllinhalt: bis zu 10 l
- Abmessungen: 60 x 40 cm
- Stärke: 35 my
- Material: LLDPE
- frei von Bisphenol A
- mit Beschriftungsfeldern in Weiss
- und Verschlußclipsen

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
60 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
16,63
Material:
LLDPE-Folie
Materialdicke:
35 my
Höhe der Einzelpackung:
6,5
Breite der Einzelpackung:
26,5
Tiefe der Einzelpackung:
6,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
437,4
Professional:
-
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
25
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,53*
Lager 2909
240
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
9 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,0175*
€ 2,94917*
11 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,33417*
€ 4,47417*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,18*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 32,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perfecta
7298.00
ab € 2,21*
Ähnlich
J. & J.
16027
ab € 39,20*
Ähnlich
J. & J.
16030
ab € 35,63*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 11,12*
Ähnlich
WBV
410331
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.