Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Gefrierbeutel
>
Artikel
Papstar Gefrierbeutel 60 x 40 cm, 10 Liter, in Faltschachtel, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Papstar
icecat
Lager 388
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
388-39729E
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
14179
EAN/GTIN:
4002911241790
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
Papstar Gefrierbeutel in Faltschachtel
- Farbe: transparent
- mit Verschlußclipsen
- mit Beschriftungsfeld
- Materialstärke: 35 my
Höhe: 60 cm
Breite: 40 cm
Boden vorhanden: Nein
Verschluss vorhanden: Ja
Beschriftungsfeld vorhanden: Ja
Material: LLDPE
Besonderheiten: mit Verschlußclipsen
... >
Ausstattung
>
Bewirtung
>
Folien, Beutel, Küchenpapiere
Weitere Suchbegriffe:
PE-Beutel
,
papstar gefrierbeutel 10l
,
gefrierbeutel 10 liter
,
gefrierbeutel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
13 Tage
25
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,53*
Lager 2909
4 Tage
240
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
Lager 388
9 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,0175*
€ 2,94917*
Lager 5717
11 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,33417*
€ 4,47417*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,18*
€ 4,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,94917*
€ 3,50951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80917*
€ 3,34291
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,6175*
€ 3,11483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5175*
€ 2,99583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4175*
€ 2,87683
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0175*
€ 2,40083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 35,39004* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 388
Versand:
Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 388
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckplane 4m x 5m 20m² extra stark
Perfecta
7298.00
ab € 2,21*
Ähnlich
Abfallsäcke 120 Liter blau, 100 Stück, Typ 100
J. & J.
16027
ab € 39,20*
Ähnlich
Abfallsäcke 120 Liter blau, 250 Stück, Typ 60
J. & J.
16030
ab € 35,63*
Ähnlich
Müllbeutel 30 Liter, 50 Stück/Rolle HD
J. & J.
410326
ab € 11,12*
Ähnlich
Müllbeutel 70 Liter, für Hostess-Abfallsammler, weiss, 40 Stück/Rolle, 9 Rollen/Karton
WBV
410331
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen