Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3 cm
Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3 cm
Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3 cm
Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911245149
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14514
EAN/GTIN:
     4002911245149
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
25 Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3 cm

eckige Schalen aus Aluminium mit Deckel

- Füllinhalt: 1l
- Abmessungen: 21,3 x 11 x 5,4 cm
- inkl. Deckel aus PE-beschichteter Pappe

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Form:
eckig
Höhe:
5,4 cm
Breite:
11 cm
Gewicht:
18,2
Material:
Aluminium
Materialdicke:
60 my
Höhe der Einzelpackung:
21,7
Breite der Einzelpackung:
11,7
Tiefe der Einzelpackung:
17,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
458,3
Professional:
Professional Produkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,673*
€ 9,753*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 53,01*
€ 72,67*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 72,90*
€ 72,90*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 72,90*
€ 86,75
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 7,29* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14512
ab € 5,035*
Zubehör
PAPSTAR
14516
ab € 11,6134*
Zubehör
PAPSTAR
14517
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.