Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Aluschalen mit Pappdeckel, eckig, 21.4 x 11 x 5.4 cm, 1 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Aluschalen mit Pappdeckel, eckig, 21.4 x 11 x 5.4 cm, 1 l
Papstar Aluschalen mit Pappdeckel, eckig, 21.4 x 11 x 5.4 cm, 1 l
Papstar Aluschalen mit Pappdeckel, eckig, 21.4 x 11 x 5.4 cm, 1 l
Artikel-Nr.:
     388-46041E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14514
EAN/GTIN:
     4002911245149
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Papstar Aluminium-Schalen mit Deckel

Aluminium-Schalen mit Einlegedeckel aus PE-beschichteter Pappe

Füllmenge: 1 Liter
Maße: 21,4 x 11 x 5,4 cm

Material: Aluminium
Farbe: grau
Maße B x T: 11 x 5.4 cm
Höhe / Länge: 21,40 cm
Besonderheit: eckig

Weitere Suchbegriffe: aluschale eckig 1liter, alu schalen, alu-schale eckig, Aluschalen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,673*
€ 9,753*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 53,01*
€ 72,67*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 72,90*
€ 72,90*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,67*
€ 86,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,58*
€ 83,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 65,55*
€ 78,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,08*
€ 77,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,22*
€ 75,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,54*
€ 72,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,01*
€ 63,08
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,21204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14512
ab € 5,035*
Zubehör
PAPSTAR
14516
ab € 11,6134*
Zubehör
PAPSTAR
14517
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.