Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Medi-Inn® PS" Handschuhe, Vinyl gepudert "Light" transparent Größe L


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
"Medi-Inn® PS" Handschuhe, Vinyl gepudert "Light" transparent Größe L
"Medi-Inn® PS" Handschuhe, Vinyl gepudert "Light" transparent Größe L
"Medi-Inn® PS" Handschuhe, Vinyl gepudert "Light" transparent Größe L
Artikel-Nr.:
     2909-4250478408655
Hersteller:
     Medi-Inn
Herst.-Nr.:
     93402
EAN/GTIN:
     4250478408655
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
100 "Medi-Inn® PS" Handschuhe, Vinyl gepudert "Light" transparent Größe L

Einmalhandschuh aus Vinyl

- Preisgünstiges Einstiegsmodell
- Farbe: Transparent
- AQL 1,5
- Medizinische Qualität
- Für Reinigung anwendbar

thiuramfrei und ohne DEHP

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
5
Material:
Vinyl
Höhe der Einzelpackung:
6
Breite der Einzelpackung:
21
Tiefe der Einzelpackung:
11
Bruttogewicht der Einzelpackung:
574
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,50*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 3,25* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.