Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz
Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz
Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     2909-4251594209324
Hersteller:
     Lifemed PS
Herst.-Nr.:
     99053
EAN/GTIN:
     4251594209324
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
9 Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
5 m
Breite:
2,5 cm
Gewicht:
7,3
Material:
Polyester
Höhe der Einzelpackung:
21
Breite der Einzelpackung:
18,3
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
142,3
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
984
12
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 10,75*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 10,75*
€ 10,75*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 12,02*
1
€ 5,50*
ab € 12,11*
€ 18,50*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lifemed PS
99050
ab € 12,50*
Sonstiges
Lifemed PS
99052
ab € 3,36*
Sonstiges
Lifemed PS
99049
ab € 10,53*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP-99051
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.