Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 6x Universal natur, 20cm, 1-lagig


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Handtuchrolle 6x Universal natur, 20cm, 1-lagig
Artikel-Nr.:
     294-150666
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347506667
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
universal Handtuchrolle, 1-lagig, für Innen- und Außenabwicklung, nicht perforiert, ca. 300 m, Breite 20 cm, Durchmesser: 20 cm, Farbe: natur, 6 Rolle je Karton
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
20 mm
Länge:
300 m | Karton mm
Rollendurchmesser:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 6 Rollen (ab € 3,97334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 33,28*
€ 39,60
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 32,84*
€ 39,08
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 30,83*
€ 36,69
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 29,62*
€ 35,25
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 29,20*
€ 34,75
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 23,84*
€ 28,37
pro Sack
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,59*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,69*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,63*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,22*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,27*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,53*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,65*
Sonstiges
k.A.
ab € 55,87*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,65*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,16*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,12*
Sonstiges
Varta
ab € 29,59*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.