Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagpapier 50 cm, Druck Sonne


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einschlagpapier 50 cm, Druck Sonne
Einschlagpapier 50 cm, Druck Sonne
Einschlagpapier 50 cm, Druck Sonne
Artikel-Nr.:
     294-150786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Weiß mit Druck Sonne Bäckerseide, lebensmittelgeeignet.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
500 mm
Länge:
350 m | Stück mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,84*
€ 24,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,73*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,77*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,52*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,28*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,41*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,29*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,66*
Sonstiges
k.A.
ab € 56,18*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,37*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,29*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,04*
Sonstiges
Varta
ab € 29,41*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.