Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Müllsack, 120 L, 700x1100mm Typ 60, 250 Stk. Grau MEDIUM
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
294-160001
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Preiswerte Müllsäcke aus LDPE für zum Beispiel Büroabfälle, Gartenabfälle oder ähnliches. Das Sackvolumen beträgt 120 Liter. Die Abmessungen von 70 x 110 cm sind ein sehr gängiges Maß und handelsüblich. Die Materialstärke variiert um ca. 35 my. Die Müllsäcke werden gerollt und perforriert zu je 25 Sack pro Rolle geliefert. Farbe: grau
Weitere Informationen:
Länge:
Stück mm
... >
Lager 294
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 294_lager
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallsack 120 liter grau
,
abfall säcke
,
abfall-säcke 120 liter
,
Müllbeutel
,
Typ60
,
grau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,15*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 250 Säcke (ab € 0,1206* pro Sack)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 41,78*
€ 49,72
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 41,42*
€ 49,29
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 39,22*
€ 46,67
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 38,61*
€ 45,95
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 37,27*
€ 44,35
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 30,15*
€ 35,88
pro Karton
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllsäcke 120 Liter - Typ 60 - 70x110 cm - 10 Rollen je 25 Sack - Farbe: blau
Koka-Betriebsbedarf
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen