Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindemittel KBS Öl- und Chemikalienbindemittel III R


Menge:  Säcke  
Produktinformationen
Ölbindemittel KBS Öl- und Chemikalienbindemittel III R
Ölbindemittel KBS Öl- und Chemikalienbindemittel III R
Ölbindemittel KBS Öl- und Chemikalienbindemittel III R
Artikel-Nr.:
     294-510943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     791266336728
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Ein Sack Ölbindemittel, universell, 30 Liter, Calciumhydrosilikat Körnung 0,125 - 4,0 mm, schnelle und hohe Saugkraft, staubarm, Absorptionsvermögen 88 % Öl, 109 % Wasser. Dieses Ölbindemittel entspricht den deutschen Richtlinien des Materialprüfungsamtes in Dortmund für Ölbindemittel vom Typ III R.
Weitere Informationen:
Länge:
VE mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 6.000 Säcke
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Säcke
€ 19,21*
€ 22,86
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 18,06*
€ 21,49
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 17,55*
€ 20,88
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 17,09*
€ 20,34
pro Sack
ab 40 Säcke
€ 16,58*
€ 19,73
pro Sack
ab 6000 Säcke
€ 13,62*
€ 16,21
pro Sack
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,89*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,62*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,53*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,51*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,22*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,22*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,53*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,33*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,66*
Sonstiges
k.A.
ab € 56,05*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,46*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 67,88*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,03*
Sonstiges
Varta
ab € 30,51*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.