Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Nachfülltinte C13T03R340 102 70ml magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101033330
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03R340
EAN/GTIN:
     8715946643366
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Epson Nachfülltinte Tintenstrahldrucker 102 ca. 6.000 Seiten magenta 70ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nachfülltinte Tintenstrahldrucker
Verwendung für Druckertyp:
EcoTank ET-15000, -2700, -2750, -2750U, -2751, -2756, -3700, -3750, -4750, -4750U, Expression ET-2700 AiO, -2750 AiO, -3700 AiO
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
102
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 6.000 Seiten
Originalzubehör:
Ja
Made in Germany:
Nein
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta
Inhalt:
70 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
EcoTank ET-15000; EcoTank ET-2400; EcoTank ET-2700; EcoTank ET-2750; EcoTank ET-2750 Unlimited; EcoTank ET-2751; EcoTank ET-2756; EcoTank ET-2800; EcoTank ET-2850; EcoTank ET-2851; EcoTank ET-2856; EcoTank ET-3700; EcoTank ET-3700 Series; EcoTank ET-3750; EcoTank ET-3750 Unlimited; EcoTank ET-3800 Series; EcoTank ET-3850; EcoTank ET-4750; EcoTank ET-4750 Unlimited; EcoTank ET-4850; EcoTank ET-4856; Workforce WorkForce ST-2000; Workforce WorkForce ST-3000; Workforce WorkForce ST-4000; Workforce WorkForce ST-C 2100; Workforce WorkForce ST-C 4100
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 4,15*
ab € 6,64*
€ 9,29*
1
€ 6,78*
ab € 6,77*
€ 9,37*
2 Tage
200
1
€ 4,50*
ab € 6,80*
€ 9,42*
2 Tage
227
1
€ 7,50*
ab € 6,84*
€ 9,45*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
1 Stück enthält 70 Milliliter (ab € 0,11543* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH96401
ab € 414,51*
Zubehör
Epson
C11CJ63405
ab € 219,02*
Zubehör
Epson
C11CJ63401
ab € 240,02*
Zubehör
Epson
C11CJ63406
ab € 191,19*
Zubehör
Epson
C11CJ61402
ab € 305,76*
Zubehör
Epson
C11CJ60402
ab € 316,19*
Zubehör
Epson
C11CJ60407
ab € 337,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.