Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-15000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78369289
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH96401
EAN/GTIN:
     8715946673349
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken in DIN A3 mit diesem kompakten Modell
Mit dem kompakten EcoTank ET-15000 können Sie in DIN A4 drucken, scannen, kopieren und faxen sowie über den hinteren Papiereinzug bis zum DIN A3+ Format drucken. Darüber hinaus macht die LCD-Anzeige das Drucken ohne PC einfacher.

Extrem kostengünstig
Das EcoTank-Prinzip hilft mit seinem innovativen Konzept, TintenkostenimSchnitt1 um bis zu 90 % zu reduzieren. Durch die Integration großer Tintentanks sind Patronen überflüssig.

Mehr erledigen
Mit Fax-Funktion, einem 250-Blatt-Papierfach, schnellen Druckgeschwindigkeiten von 17 Seiten pro Minute2, beidseitigem Druck und einem automatischen Dokumenteneinzug für bis zu 35 Blatt können Sie die verschiedensten Aufgaben problemlos im Nu erledigen. Dieser Drucker verfügt über einen PrecisionCore-Druckkopf mit Heat-free Technology, der keine Wärme für den Druck benötigt und sich durch Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz sowie eine lange Nutzungsdauer auszeichnet.

Von überall aus drucken
Mit dem EcoTank-Drucker können Sie ganz einfach direkt von Smartphones, Tablets und Laptops drucken. Nutzen Sie die iPrint-App3 von Epson, um ganz bequem über WLAN oder Wi-Fi Direct von Ihren Smart-Geräten zu drucken.

Speziell konzipiert für Benutzerfreundlichkeit
Das EcoTank-Modell überzeugt durch besondere Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit. Die Tintentanks an der Vorderseite ermöglichen ein sauberes und bequemes Nachfüllen und die Flaschen sind so konzipiert, dass nur die jeweils richtige Farbe nachgefüllt werden kann. An der Tintenfüllstandanzeige vorne sehen Sie ganz leicht, wann Sie den Drucker nachfüllen müssen.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
297 x 432 mm
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C6
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Tintentanksystem
Ja
Ursprungsland
Philippinen
Ersatzpatronen
T502120-S T502220-S T502320-S T502420-S T502520-S
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Software-CD
Ja
Tintentropfen
3,3
Druckkopfdüsen
400 nozzles black, 128 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
270 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
35 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
12536 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
9700 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
6200 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5200 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Maximale Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Scangeschwindigkeit (schwarz)
5 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
5 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
1200 x 2400 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Ohne PC kopieren
Ja
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
100
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
PC
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
12 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
5.4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
17 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
9 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
7 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
5 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
7 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
5 Seiten pro Minute
Wasserzeichendruck
Ja
Broschürendruck-Funktion
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,13*
€ 535,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,32*
€ 533,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,64*
€ 523,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,08*
€ 518,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,05*
€ 496,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03R640
ab € 28,33*
Zubehör
Epson
C13T03R240
ab € 6,71*
Zubehör
Epson
C13T03R340
ab € 6,73*
Zubehör
Epson
C13T03R140
ab € 10,84*
Zubehör
Epson
C13T03R440
ab € 6,78*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH96
ab € 100,92*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH96
ab € 88,07*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH96
ab € 113,58*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH96
ab € 135,07*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH96
ab € 118,74*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.