Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-4850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Epson EcoTank ET-4850
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93168228
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ60402
EAN/GTIN:
     8715946683751
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Endlich drucken ohne Patronen – jetzt wechseln!
EcoTank ermöglicht komfortables Drucken zu Hause. Die großvolumigen Tintentanks ermöglichen ein unkompliziertes Nachfüllen. Da die Tintenflaschen über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren, kann nur die jeweils richtige Tinte eingefüllt werden.

Erhebliche Kostenersparnisse
Mit diesem sparsamen Drucker reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %.1 Im Lieferumfang enthalten ist eine zusätzliche Tintenflasche (Schwarz) für einen Tintenvorrat für bis zu 3 Jahren.2 Ein Satz Tintenflaschen reicht für bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe.3 Das entspricht der beeindruckenden Zahl von bis zu 72 Tintenpatronen!1

Epson Smart Panel-App
Mit dieser App können Sie Ihren Drucker über Ihr Smart-Gerät bedienen4. Sie können Dokumente und Fotos drucken, kopieren und scannen, den Drucker einrichten und steuern sowie Fehler beheben – alles über Ihr Handy oder Tablet.

Voller Funktionen
Mit dem 6,1 cm großen Farb-Touchscreen, dem automatischen beidseitigen Druck, dem 30-Seiten-Dokumenteneinzug, dem Fax, der vorderen Papierkassette für 250 Seiten und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 15,5 Seiten pro Minute5 erledigen Sie eine Vielzahl von Aufgaben im Handumdrehen.

Moderne Flexibilität
Dank des kompakten Designs und der vollständigen Konnektivität über WLAN, Wi-Fi Direct und Ethernet können Sie diesen Drucker problemlos in Ihr Zuhause oder Büro integrieren und über Handys, Tablets und Laptops drucken.4

Heat-Free Technology
Aufgrund unserer zukunftsorientierten Micro Piezo Heat-Free Technology sind Epson Tintenstrahldrucker weniger wartungsintensiv, was die Anzahl der Benutzereingriffe reduziert. Zudem profitieren Sie von einem stark reduziertem Stromverbrauch. Der Druckkopf ist ebenfalls vorinstalliert, sodass der Drucker problemlos eingerichtet werden kann.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
Philippinen
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Faxabruf unterstützt
Ja
Druckkopfdüsen
400 nozzles black, 128 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
30 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
8955 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
6700 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
14000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5200 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Scangeschwindigkeit (schwarz)
5 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
5 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
100 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
60
Fax-Weiterleitung an
PC
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
5.4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.16 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
15.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
8.5 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
6.5 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
4.5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
15 s
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03R640
ab € 28,67*
Zubehör
Epson
C13T03R240
ab € 6,38*
Zubehör
Epson
C13T03R340
ab € 6,29*
Zubehör
Epson
C13T03R140
ab € 10,71*
Zubehör
Epson
C13T03R440
ab € 6,56*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG20
ab € 24,64*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG20
ab € 56,79*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCG60
ab € 88,65*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCG60
ab € 132,71*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCG60
ab € 200,03*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG60
ab € 27,03*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG60
ab € 37,83*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG60
ab € 54,10*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG20
ab € 17,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.