Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone C9363EE 344 560Seiten 14ml c/m/y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101690899
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9363EE
EAN/GTIN:
     884962780565
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 344 Tintenpatronen sorgen für kräftige, naturgetreue Farben, brillante Fotos und Grafiken, die über Generationen hinweg lichtbeständig sind. Original HP Tintenpatronen, HP Drucker und HP Papiere werden als integriertes Drucksystem entwickelt, das exzellente Resultate garantiert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DeskJet 5700 Serie, -5900 Serie, -6500 Serie, -6600 Serie, -6800 Serie, -6900 Serie, OfficeJet 6200 Serie, -7210, -7300 Serie, -7400 Serie, PSC 1600 Serie, -2300 Serie, Photosmart 370 Serie, -420 Serie, -470 Serie, -2500 Serie, -2600 Serie, -2700 Serie, -8100 Serie, -8400 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
344
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 560 Seiten
Farbe:
cyan/magenta/gelb
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
14 ml

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 460; DeskJet 460 C; DeskJet 460 CB; DeskJet 460 Series; DeskJet 460 WBT; DeskJet 460 WF; DeskJet 5700 Series; DeskJet 5740; DeskJet 5745; DeskJet 5900 Series; DeskJet 5940; DeskJet 5943; DeskJet 5950; DeskJet 6500 Series; DeskJet 6520; DeskJet 6540; DeskJet 6540 D; DeskJet 6540 DT; DeskJet 6540 Series; DeskJet 6600 Series; DeskJet 6620; DeskJet 6800 Series; DeskJet 6830; DeskJet 6830 V; DeskJet 6840; DeskJet 6900 Series; DeskJet 6940; DeskJet 6940 DT; DeskJet 6980; DeskJet 6980 DT; DeskJet 6985; DeskJet 6988; DeskJet 6988 DT; DeskJet 6988 Series; DeskJet 6988 XI; DeskJet 9800; DeskJet 9800 D; DeskJet 9800 Series; DeskJet 9803; DeskJet 9803 D; DeskJet 9860; OfficeJet 100; OfficeJet 150 Mobile; OfficeJet 6200 Series; OfficeJet 6205; OfficeJet 6208; OfficeJet 6210; OfficeJet 6210 Series; OfficeJet 6210 V; OfficeJet 6210 XI; OfficeJet 6213; OfficeJet 6215; OfficeJet 7208; OfficeJet 7210; OfficeJet 7210 XI; OfficeJet 7213; OfficeJet 7300 Series; OfficeJet 7310; OfficeJet 7310 XI; OfficeJet 7400 Series; OfficeJet 7408; OfficeJet 7410; OfficeJet 7410 XI; OfficeJet 7413; OfficeJet K 7100; OfficeJet K 7100 Series; OfficeJet K 7103; OfficeJet K 7108; OfficeJet H 470; OfficeJet H 470 B; OfficeJet H 470 BT; OfficeJet H 470 Series; OfficeJet H 470 WBT; OfficeJet H 470 WF; OfficeJet Pro K 7100; OfficeJet Pro K 7100 Series; PhotoSmart 2500 Series; PhotoSmart 2570; PhotoSmart 2575; PhotoSmart 2575 xi; PhotoSmart 2600 Series; PhotoSmart 2605; PhotoSmart 2608; PhotoSmart 2610; PhotoSmart 2610 XI; PhotoSmart 2615; PhotoSmart 2700 Series; PhotoSmart 2710; PhotoSmart 2710 XI; PhotoSmart 325; PhotoSmart 325 XI; PhotoSmart 330 Series; PhotoSmart 335; PhotoSmart 335 XI; PhotoSmart 370 Series; PhotoSmart 375; PhotoSmart 375 B; PhotoSmart 380 Series; PhotoSmart 385; PhotoSmart 385 XI; PhotoSmart 420 Series; PhotoSmart 422; PhotoSmart 425; PhotoSmart 428; PhotoSmart 428 XI; PhotoSmart 470 Series; PhotoSmart 475; PhotoSmart 475 XI; PhotoSmart 8000 Series; PhotoSmart 8030; PhotoSmart 8049; PhotoSmart 8050; PhotoSmart 8050 Series; PhotoSmart 8050 V; PhotoSmart 8050 XI; PhotoSmart 8100 Series; PhotoSmart 8150; PhotoSmart 8150 Series; PhotoSmart 8150 V; PhotoSmart 8150 XI; PhotoSmart 8400 Series; PhotoSmart 8450; PhotoSmart 8450 GP; PhotoSmart 8450 Series; PhotoSmart 8450 V; PhotoSmart 8450 XI; PhotoSmart 8700 Series; PhotoSmart 8750; PhotoSmart 8750 GP; PhotoSmart D 5000 Series; PhotoSmart D 5060; PhotoSmart D 5063; PhotoSmart D 5065; PhotoSmart D 5100 Series; PhotoSmart D 5145; PhotoSmart D 5155; PhotoSmart D 5160; PhotoSmart Pro B 8300 Series; PhotoSmart Pro B 8330; PhotoSmart Pro B 8350; PhotoSmart Pro B 8353; PSC 1600 Series; PSC 1603; PSC 1610; PSC 1610 Series; PSC 1610 V; PSC 1610 XI; PSC 1615; PSC 1618; PSC 2300 Series; PSC 2350; PSC 2355; PSC 2355 P; PSC 2355 Series; PSC 2355 V; PSC 2355 XI; PSC 2600 Series; PSC 2610; PSC 2700 Series; PSC 2710
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,50*
ab € 53,69*
€ 69,38*
2 Tage
92
€ 4,15*
ab € 53,43*
€ 69,55*
Lager 1682
35
€ 5,95*
ab € 54,10*
€ 69,64*
€ 4,50*
ab € 54,53*
€ 69,73*
€ 5,95*
ab € 54,44*
€ 69,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
C9362EE
ab € 16,81*
Ähnlich
HP
C9364E
ab € 31,43*
Ähnlich
HP
C8765E
ab € 32,79*
Ähnlich
HP
C9361E
ab € 30,53*
Ähnlich
HP
C8766EE
ab € 37,91*
Ähnlich
Ampertec
C8765E
ab € 25,18*
Ähnlich
Ampertec
C8766E
ab € 23,62*
Ähnlich
Ampertec
C8767E
ab € 8,89*
Ähnlich
Ampertec
342
ab € 22,60*
Ähnlich
Ampertec
336
ab € 16,45*
Ähnlich
Ampertec
344
ab € 22,77*
Ähnlich
Ampertec
337
ab € 23,72*
Ähnlich
Ampertec
348
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.