Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Toner 18-4001 wie Canon FX10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102024090
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-4001
EAN/GTIN:
     4004764982158
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon FX-10 EDD-4001 ca. 2.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Canon Fax L 100, -120, -140, -160, Faxphone L 120, -90, i-SENSYS MF 4010, -4018, -4120, -4122, -4140, -4150, -4270, -4320D, -4330D, -4340D, -4350D, -4370D, -4380DN, -4650, -4660PL, -4690, -4690PL
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon FX-10
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-4001
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.000 Seiten
Deckungsgrad:
5 %
Normnummer:
DIN 33870-1
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 16,27*
€ 17,77*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 17,23*
€ 18,16*
1
€ 4,75*
ab € 17,57*
€ 18,52*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 18,29*
€ 19,25*
1
€ 4,00*
ab € 18,79*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.