Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-4001 Herst.-Nr.: 18-4001 EAN/GTIN: 4004764982158 |
| | |
|
| | |
| - Tonerkartusche edding EDD-4001
- Ersetzt: Canon FX10 black
- Max. Anzahl der Druckseiten: 2.000
- Farbe: black
- Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
- Geeignet für die Canon Druckermodelle: CANON FAX-L100, 120, MF4010, 4270
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.777 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | black | GPSR: | edding AG, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.edding.com, info@edding.com, +49 4102 8080 | Marke: | Edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 2000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | ja | Typbezeichnung: | FX10 | Gefahrenhinweis: | Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Telekom, Toner Cartridge Telekom, Toner Telekom, Tonerkartusche Telekom, Tonerkassette Telekom, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, 4001, Cartridge, EDD, EDD-4001, EDD4001, K12339, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 16,27* | € 17,77* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 17,23* | € 18,16* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 17,57* | € 18,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,29* | € 19,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,79* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|