Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding Toner Kompatibel Schwarz 2000 Seiten EDD-4001 Canon FX10 18-4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q015692
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-4001
EAN/GTIN:
     4004764982158
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Drucken mit edding – preiswert und zuverlässig

Mit einem breiten Sortiment von kompatiblen Druckerpatronen und Tonern bietet Edding für viele Drucker das passende Produkt. Für Sie ein mehrfacher Grund zur Freude: Die edding Patronen für Tintenstrahl-Drucker und Tonerkartuschen für Laser-Drucker bieten hervorragende Druckqualität zu einem attraktiven Preis. Die Seitenergiebigkeit ist mindestens so hoch wie beim Original, teilweise sogar noch höher. Ob Urlaubsfoto oder Textdokument: Hochwertige Tinten sorgen für rundum brillante Druckergebnisse.
Features:
Ersatz für Canon FX-10, schwarz
100% kompatibel
Wiederaufbereitetes Tonermodul nach DIN 33870-1
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Canon
Kurznummer:
EDD-4001 Canon FX10
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Kompatibel
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Verpackungstyp:
einzeln
Herst.-Teilenr.:
18-4001
Seiten-Reichweite (Schwarz):
2000 Seiten
max. Reichweite:
2000 Seiten
Produkt-Art:
Toner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 16,26*
€ 21,90*
1
€ 7,95*
ab € 16,30*
€ 22,77*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 17,46*
€ 23,54*
1
€ 4,75*
ab € 17,75*
€ 24,04*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,08*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.