Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 46508712 3.500 Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102067190
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46508712
EAN/GTIN:
     5031713067351
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner Originalzubehör 46508712 ca. 3.500 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C332DN, -332DNw, MC363DN, -363DNW, -363N
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
46508712
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
OKI:
C 332 DN; C 332 DNw; MC 363 DN; MC 363 DNW; MC 363 N
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 54,95*
€ 69,38*
Frei Haus
ab € 55,72*
€ 70,15*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 55,43*
€ 70,22*
2 Tage
149
€ 7,50*
ab € 55,56*
€ 70,43*
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 63,12*
€ 79,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,98*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 115,32*
Ähnlich
OKI
46508709
ab € 109,64*
Ähnlich
OKI
46508710
ab € 110,02*
Ähnlich
OKI
46508711
ab € 109,57*
Ähnlich
OKI
46508713
ab € 65,84*
Ähnlich
OKI
46508714
ab € 66,26*
Ähnlich
OKI
46508715
ab € 65,78*
Ähnlich
OKI
46508716
ab € 44,42*
Ähnlich
WhiteBox
46508709
ab € 11,47*
Ähnlich
WhiteBox
46508710
ab € 19,00*
Ähnlich
WhiteBox
46508711
ab € 11,19*
Ähnlich
WhiteBox
46508712
ab € 12,36*
Ähnlich
WhiteBox
46508713
ab € 11,76*
Ähnlich
WhiteBox
46508714
ab € 9,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.