Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 46507505 6.000Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102297010
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507505
EAN/GTIN:
     5031713068372
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner Originalzubehör 46507505 ca. 6.000 Seiten gelb
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C612
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
46507505
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 6.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
OKI:
C 612 DN; C 612 N; C 612 Series
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 155,48*
€ 184,93*
12 Tage
2
€ 4,15*
ab € 155,10*
€ 185,36*
2 Tage
32
€ 7,50*
ab € 157,65*
€ 186,01*
€ 1,95*
ab € 160,41*
€ 188,43*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 185,74*
€ 206,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Ähnlich
OKI
46507305
ab € 81,16*
Ähnlich
OKI
46507306
ab € 82,07*
Ähnlich
OKI
46507307
ab € 82,22*
Ähnlich
OKI
46507308
ab € 57,11*
Ähnlich
OKI
46507506
ab € 154,60*
Ähnlich
OKI
46507507
ab € 154,42*
Ähnlich
OKI
46507508
ab € 62,93*
Ähnlich
Ampertec
46507505
ab € 111,21*
Ähnlich
Ampertec
46507506
ab € 112,33*
Ähnlich
Ampertec
46507507
ab € 111,33*
Ähnlich
Ampertec
46507508
ab € 45,89*
Ähnlich
Ampertec
46507305
ab € 59,95*
Ähnlich
Ampertec
46507307
ab € 60,01*
Ähnlich
Ampertec
46507308
ab € 41,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.