Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 46507508 8.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102297090
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507508
EAN/GTIN:
     5031713068402
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner Originalzubehör 46507508 ca. 8.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C612
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
46507508
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 8.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
OKI:
C 612 DN; C 612 N; C 612 Series
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,15*
ab € 63,59*
€ 80,62*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 64,38*
€ 80,97*
4 Tage
50
€ 4,50*
ab € 64,47*
€ 81,54*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 65,40*
€ 82,75*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 91,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,98*
Ähnlich
OKI
46507305
ab € 81,00*
Ähnlich
OKI
46507306
ab € 80,91*
Ähnlich
OKI
46507307
ab € 80,41*
Ähnlich
OKI
46507308
ab € 55,77*
Ähnlich
OKI
46507505
ab € 156,95*
Ähnlich
OKI
46507506
ab € 155,44*
Ähnlich
OKI
46507507
ab € 154,98*
Ähnlich
Ampertec
46507505
ab € 114,85*
Ähnlich
Ampertec
46507506
ab € 116,86*
Ähnlich
Ampertec
46507507
ab € 117,11*
Ähnlich
Ampertec
46507508
ab € 46,83*
Ähnlich
Ampertec
46507305
ab € 62,02*
Ähnlich
Ampertec
46507307
ab € 61,89*
Ähnlich
Ampertec
46507308
ab € 42,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.