Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommeleinheit DR3200 25.000Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102380200
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR3200
EAN/GTIN:
     4977766666008
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Brother Trommel DR-3200 ca. 25.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel
Verwendung für Druckertyp:
DCP-8070D, -8085DN, HL-5340D, -5350DN, -5350DNLT, -5350DN2LT, -5370DW, -5380DN, MFC-8370DN, -8380DN, -8880DN, -8890DW
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
DR-3200
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 25.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8070 D; DCP -8080 DN; DCP -8085 DN; DCP -8800 Series; DCP -8880 DN; DCP -8890 DW; HL -5300 Series; HL -5340; HL -5340 D; HL -5340 DL; HL -5340 DN; HL -5340 DN2LT; HL -5340 DNLT; HL -5340 DW; HL -5340 Series; HL -5350; HL -5350 DN; HL -5350 DN2LT; HL -5350 DNLT; HL -5350 Series; HL -5370; HL -5370 DW; HL -5370 DWT; HL -5370 Series; HL -5370 W; HL -5380; HL -5380 D; HL -5380 DN; HL -5380 DN Praxis; HL -5380 DNLT; HL -5380 DW; HL -5380 DWLT; HL -5380 Series; MFC -8370 DN; MFC -8380 DLT; MFC -8380 DN; MFC -8880 DN; MFC -8885 DN; MFC -8890 DW
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92
€ 4,15*
ab € 111,05*
€ 134,28*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 112,58*
€ 134,76*
2 Tage
11
€ 4,79*
ab € 113,82*
€ 135,12*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 113,44*
€ 135,26*
Lager 1682
7
Frei Haus
ab € 134,86*
€ 159,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4204875
ab € 36,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.