Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKKU NP-120 NP120 f.FUJI F10 F11 FinePix603 DB-43 D-LI7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AKKU NP-120 NP120 f.FUJI F10 F11 FinePix603 DB-43 D-LI7
Artikel-Nr.:
     296-1017DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1017
EAN/GTIN:
     4055655148955
Suchbegriffe:
KAMERA
Akkus
Ricoh

AKKU NP120 für FUJI, PENTAX, RICOH NP-120

kompatibler Akku für FUJI NP-120

hochwertiger Li-Ionen Akku Fuji NP120

High capacity - 1700mAh / 3.7V / 6.3Wh

Der Akku ist passend für folgende Modelle:
FUJIFILM :
FinePix603, F10, F11

PENTAX :
Optio 450 / Optio 550 / Optio 555

RICOH :
Caplio Caplio 300G, 400G Wide, G3, G4, G4 Wide, RR30, Ricoh Caplio GX

Original-Bezeichnung der Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:
FUJIFILM:  NP-120
PENTAX : D-LI7
RICOH : DB-43
und überall wo der NP-120 noch passt.


Das passende Ladegerät zu diesem Akku finden sie in unserem Shop.

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt . Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.

Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.

Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
1186
ab € 9,05*
Sonstiges
PATONA
1015
ab € 6,13*
Sonstiges
PATONA
1043
ab € 8,20*
Sonstiges
PATONA
1027
ab € 7,72*
Sonstiges
PATONA
1014
ab € 9,28*
Sonstiges
PATONA
1132
ab € 6,16*
Sonstiges
PATONA
1041
ab € 7,89*
Sonstiges
PATONA
1042
ab € 9,89*
Sonstiges
PATONA
1187
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.