Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8296825
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1186
EAN/GTIN:
     4260317092174
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
PATONA - Batterie - Li-Ion - 1400 mAh - für Pentax 645D, D-BG4, K-01, K-1, K-1 II, K-3, K-3 II, K-5, K-5 II, K-5 IIs, K-7, K-BC90E
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1400 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.2 V
Merkmale
Überladungsschutz, Überhitzungsschutz
Herstellerbatteriename
Pentax D-Li90
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Pentax 645D, D-BG4, K-01, K-1, K-1 II, K-3, K-3 II, K-5, K-5 II, K-5 IIs, K-7, K-BC90E
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1187
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.