Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Premium Akku f. Samsung NX1 NX-1 ED-BP-1900 BP-1900


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Premium Akku f. Samsung NX1 NX-1 ED-BP-1900 BP-1900
Artikel-Nr.:
     296-1239DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1239
EAN/GTIN:
     4055655150620
Suchbegriffe:
KAMERA
Premium Akkus
Samsung

PATONA Premium Akku f. Samsung NX1 NX-1 ED-BP-1900 BP-1900


Dieser hochwertige Akku für BP1900 ist aus der Premium Serie der beliebten deutschen Marke PATONA. Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Profifotografensegment und Fotofachgeschäfte. Dank der besonders langen Akkulaufzeit ist dieser Premiumakku auch für jede weitere Art des professionellen Einsatz gedacht.

Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht.

Wir sind stolz Ihnen dieses Premium Produkt anzubieten und wünschen Ihnen beim Einsatz damit viel Freude.

Technische Daten:
Kapazität: 2000mAh / 7.4V / 14,8Wh
Type: Li-Ion
Marke: PATONA

Passend für folgende Kameratypen:
Samsung NX1, NX-1

Ersetzt folgende Originalakkus:
BP-1900, ED-BP-1900

Wissenswertes:
Die Akkus der Marke PATONA sind seit vielen Jahren für ihre sehr gute Qualität bekannt. Kunden in ganz Europa sind überzeugt von unseren Akkus mit höchster Zyklenfestigkeit und betonen die damit verbundene hohe Anzahl an möglicher Lade-& und Entladezyklen.

Dieser Li-Ionen Akku ersetzt den BP1900 und weist selbst bei Nichtgebrauch eine geringe Selbstentladung auf. Dieser geringe Energieverlust rechnet sich in dreierlei Hinsicht, denn:
1) der Akku ist selbst bei längerem Nichtgebrauch wieder rasch einsetzbar
2) er muss nicht unnötig oft geladen werden, was die Lebensdauer des Akkus nach oben hin beeinflusst und
3) die Umwelt wird dank des minimalen Energieverlusts auch geschont

Der Anspruch der Marke PATONA ist ein Höchstmaß an Qualität. Dies beinhalten natürlich auch außerordentliche Sicherheitsstandards. Die perfekt kompatiblen Nachbau-Akkus beinhalten selbstverständlich elektronische Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und genügen den höchsten europäischen Qualitätsstandards.

Im Hause PATONA wird stets Spitzenqualität zu fairen Preisen geboten. Selbst die neue Premium Serie der Marke, ist für erschwingliche Preise zu erwerben.
Mit der neuen Premium Serie der Marke PATONA kann jeder, egal ob Profi- oder Hobbyfotograf, einen extrem leistungsstarken Akku und damit ein Stück Exklusivität erwerben.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,38*
€ 59,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,20*
€ 57,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,69*
€ 37,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1193
ab € 8,94*
Ähnlich
PATONA
1196
ab € 15,91*
Ähnlich
PATONA
1225
ab € 22,25*
Ähnlich
PATONA
1284
ab € 39,83*
Ähnlich
PATONA
1255
ab € 170,26*
Ähnlich
PATONA
01265
ab € 117,58*
Ähnlich
PATONA
1261
ab € 16,01*
Ähnlich
PATONA
1215
ab € 11,19*
Ähnlich
PATONA
1218
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.