Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku für Digitalkamera / Camcorder
>
Digitalkameraakku
>
Artikel
PATONA 1225 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2000 mAh
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-39658837
Hersteller:
PATONA
Herst.-Nr.:
1225
EAN/GTIN:
4053599069602
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Produktinformationen "Premium Akku f. Panasonic DMW-BLF19E Lumix DMCGH3 DMC-GH3 DMCGH3A DMC-GH3A von PATONA"
Premium Akku f. Panasonic DMW-BLF19E Lumix DMCGH3 DMC-GH3 DMCGH3A DMC-GH3A von PATONA
- 2000 mAh
- 7,2 Volt
- Hohe Sicherheit durch integrierten Hitze- und Überladeschutz
- 100% kompatibel mit dem originalen DMW-BLF19E
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
Lumix DMC-GH3, GH3A, GH4, DMW-BLF19
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
14.4 Wh
Batteriekapazitätstyp
Premium
Produktfarbe
Schwarz
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Kamera-/Camcorder-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Videokameraakku
,
Akku Digitalkamera
,
Akkus für Digitalkameras
,
Digitalkamera Akku
,
Digitalkameraakku
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
akku für digitalkamera / camcorder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA 1193 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1250 mAh
PATONA
1193
ab € 8,94*
Ähnlich
PATONA 1196 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
PATONA
1196
ab € 15,91*
Ähnlich
PATONA 1284 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 2040 mAh
PATONA
1284
ab € 39,83*
Ähnlich
PATONA V-Mount Akku wie BP-190WS, 13200mAh, 14.4V
PATONA
1255
ab € 170,26*
Ähnlich
PATONA V-Mount Akku wie BP-95W, 6600mAh, 14.4V
PATONA
01265
ab € 117,58*
Ähnlich
Patona 1261 Digicam-Akku für Pentax ersetzt D-Li90 AKKUS DIGITALKAM
PATONA
1261
ab € 16,01*
Ähnlich
PATONA Premium AKKU f. FUJI NP-40 D-Li8 FinePix F402 F455 F460 F480
PATONA
1215
ab € 11,19*
Ähnlich
PATONA Premium Akku f. Samsung ES-65 ES-70 PL-80 PL-100 BP-70A BP70A
PATONA
1218
ab € 13,44*
Ähnlich
PATONA Premium Akku f. Samsung NX1 NX-1 ED-BP-1900 BP-1900
PATONA
1239
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen