Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
BLEIAKKUS Premium für USV, Standby & more
>
Artikel
Fiamm FG 20121 Bleigel 12V 1,2 Ah VDS 97x49x55
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
296-20121
Hersteller:
Fiamm
Herst.-Nr.:
20121
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fiamm FG 20121 Bleigel 12V 1
2 Ah VDS 97x49x55 lose1
Fiamm FG 20121 Bleigel 12V 1,2 Ah VDS 97x49x55 lose1
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
BLEIAKKUS Premium für USV, Standby & more
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,70*
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 39,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 44,55*
€ 53,01
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 44,33*
€ 52,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,92*
€ 51,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 41,70*
€ 49,62
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 39,70*
€ 47,24
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiamm Abgedichteter Bleiakku, 6V / 4.5Ah, Faston F1-Anschluss, 70 x 47 x 106mm
Fiamm
FG10451
ab € 5,92*
Sonstiges
Fiamm FG 10121 Bleigel 6V 1,2 Ah 97x25x51
Fiamm
10121
ab € 21,37*
Sonstiges
Fiamm FG 10301 Bleigel 6V 3,0 Ah 134x34x60
Fiamm
10301
ab € 25,39*
Sonstiges
Fiamm FG 10721 Blei-Vlies 6V 7,2 Ah 151x34x98
Fiamm
10721
ab € 35,39*
Sonstiges
Ultracell FG 20086 Blei-Vlies 12V 0,8 Ah AGM 96x25x61,5
Ultracell
20086
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen