Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Ultracell FG 20086 Blei-Vlies 12V 0,8 Ah AGM 96x25x61,5
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
296-20086
Hersteller:
Ultracell
Herst.-Nr.:
20086
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Ultracell FG 20086 mit AMP Stecker Blei-Vlies 12V 0,8 Ah AGM 96x25x61,5 lose1
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
BLEIAKKUS Premium für USV, Standby & more
Weitere Suchbegriffe:
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
bleiakku 12v 0.8ah
,
blei akku
,
blei-akku 12v
,
Fiamm FG 20086 Blei-Vlies 12V 0
,
8 Ah AGM 96x25x61
,
5 lose1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,32*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiamm Abgedichteter Bleiakku, 6V / 4.5Ah, Faston F1-Anschluss, 70 x 47 x 106mm
Fiamm
FG10451
ab € 5,92*
Sonstiges
Fiamm FG 10121 Bleigel 6V 1,2 Ah 97x25x51
Fiamm
10121
ab € 21,37*
Sonstiges
Fiamm FG 10301 Bleigel 6V 3,0 Ah 134x34x60
Fiamm
10301
ab € 25,39*
Sonstiges
Fiamm FG 10721 Blei-Vlies 6V 7,2 Ah 151x34x98
Fiamm
10721
ab € 35,39*
Sonstiges
Fiamm FG 20121 Bleigel 12V 1,2 Ah VDS 97x49x55
Fiamm
20121
ab € 39,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen