Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Mono-Akku
>
Artikel
Energizer Akku HR 20-D-Mono 2500 mAh - 2er Blister
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-26149
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
7638900258233
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Energizer Akku HR 20 D Mono 2500 mAh 2er Blister
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
AKKUS & LADEGERÄTE Premium Marken
Weitere Suchbegriffe:
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
akku d 2500 mah
,
akku d
,
mono-akkus energizer
,
Energizer
,
Akku
,
HR
,
20
,
D
,
Mono
,
2500
,
mAh
,
2er
,
Blister
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,50*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer ENLITHIUM9VP1
Energizer
635236
ab € 8,03*
Ähnlich
Energizer ENRAA2000P4
Energizer
635178
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer ENRAAA800P4
Energizer
635751
ab € 5,53*
Ähnlich
Energizer ENRPP3P1
Energizer
635584
ab € 3,65*
Ähnlich
Energizer Hi-Tech LED Keyring Silber
Energizer
625704
ab € 5,54*
Ähnlich
Energizer Akku HR 03-AAA-Micro 500 mAH - 4er Blister
Energizer
ab € 4,18*
Ähnlich
Energizer Akku HR 6-AA-Mignon 1300 mAh - 4er Blister
Energizer
ab € 3,68*
Ähnlich
Energizer Standard Glühlampe 702/E 4,8V-0,5A Schraub 2er Blister
Energizer
ab € 5,11*
Ähnlich
Energizer Ultimate Lithium L522-9V-FR22-E-Block
Energizer
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen