Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Hi-Tech LED Keyring Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer Hi-Tech LED Keyring Silber
Energizer Hi-Tech LED Keyring Silber
Energizer Hi-Tech LED Keyring Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2292502
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     625704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
CR2032 Lithium
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Beleuchtung
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42.5 g
Abmessungen (BxTxH)
52.3 x 25.4 x 12.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900350012
ab € 5,55*
Ähnlich
Energizer
635236
ab € 8,03*
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 4,14*
Ähnlich
Energizer
635584
ab € 3,68*
Ähnlich
Energizer
ab € 4,26*
Ähnlich
Energizer
ab € 5,60*
Ähnlich
Energizer
ab € 3,75*
Ähnlich
Energizer
ab € 5,14*
Ähnlich
Energizer
E301535101
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.