Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser Taschenlampe EX7R - 1er Sleeve Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000877195_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000877195_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     296-35412
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058205001274
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Ex-Leuchte
Diese Taschenlampe für die Ex-Zone 1/21 macht Ihre Arbeit leichter – und das nicht nur, weil sie gerade einmal 228 g (inkl. Batterien) wiegt. Der eigentliche Grund ist ihr Magnetic Switch. Denn dieser An- und Ausschalter lässt sich problemlos mit Arbeitshandschuhen bedienen. Gleichzeitig ist sie die erste aufladbare Taschenlampe für die Ex-Zone 1/21 mit patentiertem Advanced Focus System. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Ladeschale kann der Lithium-Ionen Akku bequem geladen werden. Bei einer maximalen Leuchtdauer von 45 Stunden1 dürfte das allerdings nur selten nötig. LED-Konfiguration 1 x Xtreme LED Leuchtkraft1 MAX 220 lm - MIN 50 lm Leuchtweite1 MAX 140 m - MIN 65 m Leuchtdauer1 MAX 45 h - MIN 10 h Batterie und Gehäuse Batterie 1 x 1x18650 Battery Pack 3.7V Batteriekapazität2 12.00 Wh Wasserdichtigkeit IPX8 Staubdichtigkeit IP6X Wiederaufladbar Ja Länge (defokussiert) 161 mm Kopfdurchmesser 41 mm Gewicht 228 g ATEX-Zertifikat Baseefa17ATEX0157 IEC Ex Zertifikat IECEx BAS18.0008 Ex Kennzeichnung II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db Ex-Zone Gas 1 Gasgruppe IIA,IIB,IIC Temperaturklasse Gas T4 Ex-Zone Staub 21 Staubgruppe IIIA,IIIB,IIIC max. Oberflächentemp. 135 °C Lieferumfang: 1 Akkusatz Gürtelclip Intelligent Clip Ladestation Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Taschenlampe (ex-geschützt), taschenlampe led lenser, akku taschenlampe, handlampe akku, Led Lenser Taschenlampe, fenix, Nitecore torch StabTaschenlampe, Stirnleuchte
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 99,15*
€ 110,09*
4 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 96,67*
€ 111,13*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 96,65*
€ 111,17*
2 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 96,93*
€ 111,19*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 94,13*
€ 112,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 660,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
501017
ab € 52,84*
Ähnlich
Ledlenser
501018
ab € 99,52*
Ähnlich
Ledlenser
500753
ab € 19,26*
Ähnlich
Ledlenser
501019
ab € 40,70*
Ähnlich
Ledlenser
501074
ab € 82,07*
Ähnlich
Ledlenser
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.