Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschanlampe EX7R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschanlampe EX7R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EX7R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EX7R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EX7R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EX7R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EX7R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Taschanlampe EX7R explosionsgeschütz Zone 1 Ledlenser
Artikel-Nr.:
     4012-682682
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500837
EAN/GTIN:
     4058205001274
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Ex-Leuchte
Akku-LED-Taschenlampe Ledlenser EX7R

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff. Mit Magnetic Switch für einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/3250 mAh, Ladestation und Netzteil.

Anwendung: Geeignet für die höchsten Gas- und Staub-Gruppen (IIC/IIIC), Temperaturklasse T4 (135°C), Ex-Zone 1/20 mit dem Advanced Focus System.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
220/50 lm
Brenndauer:
< 45 h
Reichweite:
140/65 m
Kopf-Ø:
41 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Gewicht:
228 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
500837
Ursprungsland:
VR China
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 97,30*
€ 112,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 96,88*
€ 112,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,29*
€ 113,42*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 98,27*
€ 114,05*
5 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 98,93*
€ 114,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
501017
ab € 52,85*
Ähnlich
Ledlenser
501018
ab € 99,49*
Ähnlich
Ledlenser
500753
ab € 20,49*
Ähnlich
Ledlenser
501019
ab € 40,90*
Ähnlich
Ledlenser
501074
ab € 81,98*
Ähnlich
Ledlenser
5602
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.