Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4in1 Ladegerät CANON-AKKU NB-2L S30,S40,S45,S50,S60,S70 NB2L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4in1 Ladegerät CANON-AKKU NB-2L S30,S40,S45,S50,S60,S70 NB2L
Artikel-Nr.:
     296-5502DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5502
EAN/GTIN:
     4055655158091
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Canon

PATONA 4in1 Ladegerät CANON-AKKU NB-2L S30,S40,S45,S50,S60,S70 NB2L

Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.

Geeignet zum Laden folgender Akkus:
Canon NB2L, NB2LH, 2L12, 2L14

Geeignet zum Laden des Akkus folgender Kamera-Modelle:
CanonPowerShot S30, S40, S45, S50, S80, G7
Canon Camcorder MV5, MV5i
Canon Camcorder MV5iMC, MV6iMC
Canon Camcorder MV800, MV830, MV830i, MV850i, V880X
Canon Camcorder MVX30i, MVX35i, MVX40, MVX45i
Canon Camcorder MVX200, MVX200i
Canon Camcorder MVX250i, MVX300, MVX330i, MVX350i
Canon ELURA40 MC / ELURA50 /ELURA60 / ELURA65 / ELURA70
Canon EOS 350D, 400D
Canon PC1018
Canon IXY DV3
Canon PC1018, Canon DV-FV M100


4in1 Lademöglichkeiten:
Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird:
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop
- Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten
Mobiltelefone der Standardanschluss sein)

Anschlüsse des Ladegerätes:
- USB A Buchse
- USB Micro-B Buchse
- IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel
- Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V

Technische Eigenschaften:
- Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt
- LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen)
- maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz
- jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen

Lieferumfang:
- Ladestation für Akku
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- nicht enthalten = USB-Kabel
- nicht enthalten = Micro-USB Kabel
- ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.



<-- --"http://--.---/v/B0Kr5RubrS8?version=3" --="480" height="360">

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,50*
€ 35,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
5503
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5507
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5510
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5504
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5501
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5505
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5506
ab € 14,07*
Ähnlich
PATONA
5512
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5508
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.