Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4in1 Ladegerät CANON NB-3L NB3l Digital Ixus I II IXY IV 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4in1 Ladegerät CANON NB-3L NB3l Digital Ixus I II IXY IV 70
Artikel-Nr.:
     296-5503DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5503
EAN/GTIN:
     4055655158107
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Canon

PATONA 4in1 Ladegerät CANON NB-3L NB3l Digital Ixus I II IXY IV 70

Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.

Geeignet zum Laden folgender Akkus:
Canon NB-3L

Geeignet zum Laden des Akkus folgender Kamera-Modelle:
Digital Ixus I, Ixus II, IXY Digital L, IXY Digital 30, Ixus i, Ixus iV, Powerhot SD100, SD10, SD110, Digital Ixus 700, Ixus 750
 


4in1 Lademöglichkeiten:
Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird:
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop
- Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten
Mobiltelefone der Standardanschluss sein)

Anschlüsse des Ladegerätes:
- USB A Buchse
- USB Micro-B Buchse
- IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel
- Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V

Technische Eigenschaften:
- Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt
- LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen)
- maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz
- jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen

Lieferumfang:
- Ladestation für Akku
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- nicht enthalten = USB-Kabel
- nicht enthalten = Micro-USB Kabel
- ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.



<-- --="480" height="360" --"http://--.---/v/B0Kr5RubrS8?version=3" frame--"0" allowfullscreen>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,50*
€ 35,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
5502
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5507
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5510
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5504
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5501
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5505
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5506
ab € 14,07*
Ähnlich
PATONA
5512
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5508
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.