Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.Geeignet zum Laden folgender Akkus:Canon NB4l, NB4lH
Geeignet zum Laden des Akkus folgender Kamera-Modelle: Canon Digital Ixus Series:Ixus 100 IS, Ixus 110 IS, Ixus 120 IS, Ixus 30, Ixus 40, Ixus 50, Ixus 55, Ixus 60, Ixus 65, Ixus 70, Ixus 75, Ixus 80 IS, Ixus 82 IS, Ixus i zoom, Ixus i7, Ixus Wireless
Canon PowerShot Series:PowerShot SD1000, PowerShot SD1100 IS, PowerShot SD40, PowerShot SD600, PowerShot SD750, PowerShot TX1
4in1 Lademöglichkeiten: Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird: - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop - Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten Mobiltelefone der Standardanschluss sein) Anschlüsse des Ladegerätes: - USB A Buchse - USB Micro-B Buchse - IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel - Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V Technische Eigenschaften: - Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt - LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen) - maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz - jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen Lieferumfang: - Ladestation für Akku - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - nicht enthalten = USB-Kabel - nicht enthalten = Micro-USB Kabel - ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
<-- --"http://--.---/v/B0Kr5RubrS8?version=3" --="480" height="360">